Beli mesin gergaji bandsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- METABO BandsawDeskripsi:-High precision and stability for highest cutting quality -Two cutting speeds for various applications and materials -Top and bottom HSS precision three-roller guide of the band saw blade for best cutting results, adjustable without tools -Quiet induction motor, maintenance-free and robust. -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Easy inclination adjustment of the grey cast iron saw table for precise incline cuts thanks to toothed ring guide -Door opening without tools for easy saw blade change -Viewing window for blade clamp indicator for fast control of the blade clamping from outside -Tool-less height adjustment of the saw blade guard -Attachments can be stored in the saw housing -External extraction possible for low-dust working -Radius cutting with circle sawing attachment (accessory)atribut:
- Support Surface (mm): 536x640
- Working Height Without Stand (mm): 925
- Sawing Bench Swivel Range (°): 0-20
- Cutting Height (mm): 280
- Rated Input Power (W): 1900
- Femi BandsawDeskripsi:TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8Deskripsi:Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steelatribut:
- Teeth Per Inch: 5/8
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikalatribut:
- Height (mm): 336
- wide (mm): 585
- Table Size (mm): 660x700
- Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
- Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
- Blade Width (mm): 19
- Dimensions (mm): 1350x850x2200
- Electric Welder (kW): 2.4
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
- Table Tilt (°): R-45, L-15
- Type: bandsaw
- Makita Cordless Band Saw Portableatribut:
- Battery Type: Lithium-ion
- Wipro Band Saw BladeDeskripsi:- Lengths to fit the most common band saw sizes. - High Carbon Steel Material - For Quick Perfect Cutting - Resists heat build up for smoother operation and longeratribut:
- Color: Black
- KRISBOW Mesin Gergaji Pita Kayu Miniatribut:
- Dimensions (cm): 88x38x47
- Table Size (mm): 335x340
- Voltage (V): 220
- Ribbon Wheel (mm): 225
- MILWAUKEE Cordless Band Saw FuelDeskripsi:The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw cuts faster than its corded counterparts, provides the same legendary durability of a MILWAUKEE corded band saw, and delivers more run time than other cordless options. Utilising a POWERSTATE Brushless motor and Constant Power Technology, the M18 FUEL Deep Cut Band Saw cuts faster than corded band saws. It also delivers the same legendary durability that has made MILWAUKEE Corded Deep Cut Band Saws second to none for decades by utilising over 90% of the same parts. Equipped with Jobsite Armor Technology, the tool is better protected from drops and debris with a proprietary composite material and crush zone barriers to absorb impacts. REDLITHIUM-ION Battery Technology provides more run-time through superior pack construction, electronics, and more work per charge over the life of the battery. REDLINK PLUS Intelligence has the most advanced system of cordless power tool electronics, providing optimised performance, electronic clutch, and overload protection using total system communication between tool, battery and charger. The M18 FUEL 125mm Deep Cut Bandsaw features a tool-free locking adjustable shoe that can adjust from an extended shoe to no shoe in seconds. Other innovative features include a hang hook for easy storage in-between cuts, LED light to illuminate the cutting area, superior cut visibility, and a balanced body design that allows the tool to rest naturally and comfortably in the user’s hands.atribut:
- Blade Length (mm): 1139.83
- Battery Platform: M18 Redlithium-ion
- Voltage (V): 18
- NACHI Mata Gergaji Pita Metal untuk Contour Machine BA BarmecDeskripsi:Application for Structural case-hardening Steels, Automatic Steels, Alloy Steels, Temper Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels.atribut:
- Thickness (mm): 0.65
- Material: SK (Alloy Steel)
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- NACHI Metal Band Saw Blade for Cut Off Machine BPV Bi Metal PMVLDeskripsi:Application For Alloy Steels, Tempers Steels, Bearing Steels, Spring Steels, Tool Steels, Mould Steel, High Speed Steels (PM-VL is suitable for cutting profile material)atribut:
- Material: HSS-Co
- Type: BPV Bi Metal PMVL
- Thickness (mm): 0.95
- Width (mm): 27.0
Daftar Harga mesin gergaji bandsaw Terbaru December 2025
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita | Rp16.999.900 |
| METABO Bandsaw | Rp66.999.900 |
| Femi Bandsaw | Rp18.999.900 |
| Wipro Band Saw Machine with Lamp | Rp2.299.900 |
| BOMAR Horizontal Bandsaw Machine | Rp31.999.900 |
| BAHCO Bandsaw | Rp339.900 |
| KRISBOW Gergaji Pita Portabel | Rp4.799.900 |
| Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 | Rp199.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal | Rp169.999.900 |
| Makita Cordless Band Saw Portable | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)